SAF 638

SKF
SAF 638

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577574
N° MFRSAF 638
Price$17,217.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 638

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI00577574
N° MFRSAF 638
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
Votre prix17,217.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAF 638 X 6-15/16 HSG

Spécifications

  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    32.7500 po
  • Hauteur totale
    18.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Bagues labyrinthes en aluminium LOR 155 à triple joint
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22338CCK/W33
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.8750 po
  • Largeur de la base
    8-3/4 po
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316576670602
  • Poids
    405.65 lb
  • Série
    SAF
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base à quatre boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif