Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible11.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage12.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale38.2500 po
- Hauteur totale23.4375 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles23064 CCK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre32.7500 po à 33.5000 po
- Taille du boulon1-5/8 po
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons