Aperçu
Spécifications
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible13.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage12.8125 po
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale41.7500 po
- Hauteur totale26.0000 po
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Num de pièce de la série de roulements compatibles23072 CAK/W33
- Longueur du boulon du centre au centre35.0000 po à 36.5000 po
- Taille du boulon1-7/8 po
- Numéro CUP du fabricant662939015278
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de montageBase à quatre boulons