P2B 108-SRB-CRE

SKF
P2B 108-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-1/2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00577756
N° MFRP2B 108-SRB-CRE
Prix560.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 108-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-1/2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00577756
N° MFRP2B 108-SRB-CRE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix560.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 108-SRB-CRE REPL SYR 1.1/2 N

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    2-1/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYR
  • Roulement de rechange
    22208
  • Poids
    7.06 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    7316579140911
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues