P2B 200-SRB-CRE

SKF
P2B 200-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00577764
N° MFRP2B 200-SRB-CRE
Prix652.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 200-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00577764
N° MFRP2B 200-SRB-CRE
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
Votre prix652.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 200-SRB-CRE REPL SYR 2 N

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Longueur totale
    8.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    2-1/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYR
  • Roulement de rechange
    22210
  • Poids
    9.26 lb
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • CUP_NON
    7316579141338
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues