P2B 203-SRB-CLH

SKF
P2B 203-SRB-CLH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00577773
N° MFRP2B 203-SRB-CLH
Prix664.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 203-SRB-CLH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00577773
N° MFRP2B 203-SRB-CLH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix664.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 203-SRB-CLH REPL SYR 2.3/16 NH-118

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 à 7.0625 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28600 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    SYR
  • Roulement de rechange
    22211
  • Poids
    11.91 lb
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    7316579141819
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues