P2B 308-SRB-CRE

SKF
P2B 308-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00577784
N° MFRP2B 308-SRB-CRE
Prix2,213.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 308-SRB-CRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00577784
N° MFRP2B 308-SRB-CRE

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,213.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 308-SRB-CRE REPL SYR 3.1/2 N

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.2500 à 11.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.5625 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    4.2188 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    33.29 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577312259
  • CUP_NON
    7316579142168
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues