Motion
N-850
Contre-écrou de roulement série N - 33.473-3 po de diamètre extérieur, 38.5680 po de diamètre extérieur, 36.3750 po de diamètre extérieur, 3.5780 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00577827
N° MFRN-850
Prix18,465.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 33.473-3 po de diamètre extérieur, 38.5680 po de diamètre extérieur, 36.3750 po de diamètre extérieur, 3.5780 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00577827
N° MFRN-850
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
Prix18,465.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-850

Spécifications

  • Taille du filetage
    33.473-3 po
  • Diamètre extérieur
    38.568 po
  • Diamètre de la face
    36.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    3.5780 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P850
  • Type d’écrou de blocage
    Avec dispositif de verrouillage intégré
  • Poids
    290 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-30/850, S-31/850
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533012308
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif