Motion
UCFH208D1

NTN
UCFH208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00577835
N° MFRUCFH208D1
Prix311.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00577835
N° MFRUCFH208D1
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
Prix311.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFH208D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.9688 po
  • Longueur totale
    3.9375 po
  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    164 mm
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Hauteur totale
    6.4688 po
  • Largeur du boîtier
    1.4063 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • ID du boîtier
    FH208D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000948
  • CUP_NON
    4547359000948
  • Poids
    4 lb
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif