Aperçu
- SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
- Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage34 mm
- Espacement vertical des boulons27 mm
- Diamètre du moyeu68 mm
- Désactivation de l’unité35.7 mm
- Taille du boulonM8
- SérieUCFK200
- Roulement de rechangeUC205
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250109739
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt