Motion
UCFH205D1

NTN
UCFH205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00577843
N° MFRUCFH205D1
Prix162.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFH205D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00577843
N° MFRUCFH205D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix162.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFH205D1 SUPPORT DE BRIDE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.3438 po
  • Longueur totale
    2.6875 po
  • Numéro de palier
    UC205D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    116 mm
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Largeur du boîtier
    1.0625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC205D1
  • ID du boîtier
    FH205D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000917
  • CUP_NON
    4547359000917
  • Poids
    1.5 lb
  • Diamètre extérieur
    2.6875 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif