Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre150 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage60 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale115 mm
- Longueur totale200 mm
- Largeur de la base60 mm
- Largeur totale60.2 mm
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Taille du boulonM16
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCIP200
- Roulement de rechangeUC208
- CUP_NON0808250200672
- Numéro CUP du fabricant0808250200672
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller