Motion
ASPFL203

NTN
ASPFL203

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement non extensible (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00577846
N° MFRASPFL203
Prix65.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPFL203

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 17 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement non extensible (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00577846
N° MFRASPFL203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASPFL203 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Numéro de palier
    AS203
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.5625 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    0.9114 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    22 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    ASPFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    AS203
  • ID du boîtier
    PFL203
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007275
  • CUP_NON
    4547359007275
  • Poids
    0.4 lb
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif