Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre124 mm à 149 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage100 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale149 mm
- Longueur totale184 mm
- Largeur de la base70 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du boulonM14
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCPH200
- Roulement de rechangeUC208
- CUP_NON0808250166947
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller