Motion
UCHP208D1

NTN
UCHP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00577849
N° MFRUCHP208D1
Price$238.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00577849
N° MFRUCHP208D1
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
Votre prix238.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCHP208D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    137 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    100 mm
  • Numéro de palier
    UC208D1
  • ID du boîtier
    HP208D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    149 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Largeur de la base
    2.7500 po, 70.0 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    18.2 kN
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCPH2
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • CUP_NON
    4547359001488
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001488
  • Poids
    7.1 lb
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif