Aperçu
Description du fabricant
UCFH209D1 FLG BRG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre2.1250 po
- Longueur totale4.1875 po
- Numéro de palierUC209D1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale174 mm
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Hauteur totale6.8438 po
- Largeur du boîtier1.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.0625 po
- Capacité de charge dynamique radiale7300 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- Type de finOuvert
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Roulement de rechangeUC209D1
- ID du boîtierFH209D1
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359000955
- CUP_NON4547359000955
- Poids4.6 lb
- Diamètre extérieur4.1875 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageRond 3-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.