Aperçu
- UKP est une unité de bloc-coussin avec un insert de roulement de diamètre conique qui utilise un manchon adaptateur pour produire un verrouillage hautement concentrique et sécurisé sur l’arbre afin de réduire le glissement et la corrosion de contact, même dans des conditions défavorables.
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre146 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale106 mm
- Longueur totale190 mm
- Largeur de la base54 mm
- Largeur totale54 mm
- Taille du boulonM14
- Capacité de charge dynamique radiale34.1 kN
- Capacité de charge statique radiale21.3 kN
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de finOuvert
- SérieUKP
- Roulement de rechangeUK209
- Détails supplémentairesAdaptateur : HE2309X
- Caractéristiques et avantages• UKP est une unité de bloc-coussin avec un insert de roulement de diamètre conique qui utilise un manchon adaptateur pour produire un verrouillage hautement concentrique et sécurisé sur l’arbre afin de réduire le glissement et la corrosion de contact, même dans des conditions défavorables.
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller