Motion
UKP209D1

NTN
UKP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00577875
N° MFRUKP209D1
Prix197.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00577875
N° MFRUKP209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UKP209D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • CUP_NON
    4547359002423
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002423
  • Poids
    4.5 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif