Motion
UKT205+H2305

AMI Bearings
UKT205+H2305

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00577881
N° MFRUKT205+H2305
Prix141.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
UKT205+H2305

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 20 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI00577881
N° MFRUKT205+H2305
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
Prix141.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UKT205+H2305 20MM PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Espacement des fentes
    51 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    97 mm
  • Hauteur totale
    89 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UKT200+H2000
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT205+H2305
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250133840
  • CUP_NON
    0808250133840
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif