Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage latéral
- Voyage10.0000 po
- Longueur totale22.8750 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Hauteur totale6.7500 po
- Matériau du cadreAcier
- SérieTU TU
- Longueur du boulon du centre au centre20.8750 po
- Poids44.5 lb
- Numéro CUP du fabricant087796062474
- CUP_NON087796062474
- Numéro de catalogue du fabricantTU5
- Type de produitCadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral