Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage latéral
- Voyage9.1250 po
- Longueur totale14.8750 po
- Largeur de la base6.5625 po
- Hauteur totale2.1250 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- SérieNLTU
- Longueur du boulon du centre au centre12.8750 po
- Poids8.13 lb
- Numéro CUP du fabricant087796062429
- CUP_NON087796062429
- Numéro de catalogue du fabricantNLTU1
- Type de produitCadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral