Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage latéral
- Voyage11.4375 po
- Longueur totale17.4375 po
- Largeur de la base7.0625 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- SérieNLTU
- Longueur du boulon du centre au centre15.4375 po
- Poids11.02 lb
- Numéro CUP du fabricant087796062443
- CUP_NON087796062443
- Numéro de catalogue du fabricantNLTU3
- Type de produitCadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral