Motion
NLTU5
Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 11.7500 in Travel, 19.7500 in Length, 8.8125 in Width, 2.2500 in Height, 17.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00577979
N° MFRNLTU5
Prix331.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 11.7500 in Travel, 19.7500 in Length, 8.8125 in Width, 2.2500 in Height, 17.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00577979
N° MFRNLTU5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix331.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE À EMPORTER NLTU 5

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Voyage
    11.7500 po
  • Longueur totale
    19.7500 po
  • Largeur de la base
    8.8125 po
  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Série
    NLTU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.5000 po
  • Poids
    18.1 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062467
  • CUP_NON
    087796062467
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NLTU5
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif