Motion
NLTU7
Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 14.2500 in Travel, 23.7500 in Length, 10.4375 in Width, 2.5000 in Height, 21.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00577981
N° MFRNLTU7
Price$439.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 14.2500 in Travel, 23.7500 in Length, 10.4375 in Width, 2.5000 in Height, 21.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00577981
N° MFRNLTU7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix439.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE À EMPORTER NLTU 7

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage latéral
  • Voyage
    14.2500 po
  • Longueur totale
    23.7500 po
  • Largeur de la base
    10.4375 po
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Série
    NLTU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.5000 po
  • Poids
    27.12 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062481
  • CUP_NON
    087796062481
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NLTU7
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif