Aperçu
Description du fabricant
PTA-200X24 CADRE À EMPORTER
Spécifications
- Type de cadreAngle supérieur
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale40.5000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Hauteur totale8.5000 po
- SériePTA
- Longueur du boulon du centre au centre38.5000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Poids32 lb
- Série de roulements Dodge pour s’adapterTPE/TPK E/K 1-3/4 à 2 po; G SC 1-15/16 à 2 po; GM SCM 1-11/16 à 1-3/4 po; TPHU S-2000 1-15/16 à 2 po
- Série de roulements Linkbelt au completETP TYPE E 1-3/4 à 2 po / 254 mm
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature