TP-20X24-TUFR

Dodge
TP-20X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 3.5000 in Base, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578002
N° MFRTP-20X24-TUFR
Prix1,284.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TP-20X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 3.5000 in Base, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578002
N° MFRTP-20X24-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,284.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TP20X24TUFR CADRE À EMPORTER 036355

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    24.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Hauteur totale
    9.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    39.5000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Déplacement maximal
    27 po
  • CUP_NON
    782475018741
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036355
  • Poids
    42.91 lb
  • Style
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues