PTA-308X12
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 12.0000 po de course, 34.2500 po de longueur, 4.5000 po de base, 32.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00578018
N° MFRPTA-308X12
Prix836.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 12.0000 po de course, 34.2500 po de longueur, 4.5000 po de base, 32.0000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI00578018
N° MFRPTA-308X12
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
Prix836.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PTA-308X12 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    12.3750 po
  • Série
    PTA
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Poids
    57 lb
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TPE/TPK E/K 3-3/16 à 3-1/2 po; GM SCM 2-15/16 à 3 po; TPHU S-2000 3-7/16 po
  • Série de roulements Linkbelt au complet
    ETP TYPE E 3-3/16 à 3-1/2 po / 254 mm
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif