TP-60X24-TUFR

Dodge
TP-60X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 50.5000 in Length, 5.5000 in Base, 48.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578027
N° MFRTP-60X24-TUFR
Prix2,510.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TP-60X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 50.5000 in Length, 5.5000 in Base, 48.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00578027
N° MFRTP-60X24-TUFR
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
Votre prix2,510.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TP60X24TUFR CADRE À EMPORTER 036367

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    24.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    50.5000 po
  • Largeur de la base
    5.5000 po
  • Hauteur totale
    14.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    48.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Déplacement maximal
    28-1/2 po
  • CUP_NON
    782475018864
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036367
  • Poids
    105 lb
  • Style
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues