MFCD-43
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.6875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00578030
N° MFRMFCD-43
Prix1,300.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.6875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00578030
N° MFRMFCD-43

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,300.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE FLG MFCD-43
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec espacement de 120° vis d'arrêt verrouillable des deux côtés de la trajectoire de la bille avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.5000 po
  • Numéro de palier
    3-211
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Largeur du boîtier
    2.2813 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4980 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Description
    Roulement à bille pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Double verrou à vis de fixation - MFCD-43
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    MFCD
  • Capacité de charge dynamique
    14839 lbf
  • Roulement de rechange
    3-211D
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFCD-43
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461017067
  • CUP_NON
    662461017067
  • Poids
    18.95 lb
  • Capacité de charge statique
    11224 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif