Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de cadrePoignée centrale
- Largeur de la base4.2500 po
- Type de roulementJournal
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Voyage4.0000 po
- Longueur totale du cadre7.6250 po
- Hauteur totale du cadre1.4375 po
- Largeur de la base du cadre4.2500 po
- Matériau du boîtierZinc
- Longueur du boulon du centre au centre5.7500 po
- SérieTUFR
- Numéro de catalogue du fabricant034022
- Longueur de l’alésage1.23 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierPrise en charge abbittée de type B
- Insérer le matérielBronze
- CUP_NON782475018031
- LubrificationHuile
- Page de produit du fabricant
- Poids1.94 lb
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Capacité d’expansionExpansion (flottaison)
- Taille de la monture Take UpTUFR-BO-012
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.