BO-TU-014X4

Dodge
BO-TU-014X4

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Journal, diamètre de 0.8750 po, course de 4.0000 po, longueur de 7.6250 po, largeur de 4.2500 po, hauteur de 1.6250 po, longueur de boulon centrale de 5.7500 po
N° D’ARTICLE MI00578058
N° MFRBO-TU-014X4
Prix445.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
BO-TU-014X4

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Journal, diamètre de 0.8750 po, course de 4.0000 po, longueur de 7.6250 po, largeur de 4.2500 po, hauteur de 1.6250 po, longueur de boulon centrale de 5.7500 po
N° D’ARTICLE MI00578058
N° MFRBO-TU-014X4
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
Prix445.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOTU014X4 PRISE EN CHARGE 034023

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Largeur de la base
    4.2500 po
  • Type de roulement
    Journal
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Voyage
    4.0000 po
  • Longueur totale du cadre
    7.6250 po
  • Hauteur totale du cadre
    1.6250 po
  • Largeur de la base du cadre
    4.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034023
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge abbittée de type B
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Lubrification
    Huile
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues