Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage sur selle
- Voyage6.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre18.0000 po
- Longueur totale19.5000 po
- Hauteur totale2.7500 po
- SériePLD
- Diamètre de la tige3/4 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Série de roulements Dodge pour s’adapterSC, SY 1/2 à 7/8 po; TYPE E 1-3/16 à 1-1/4 po
- Série de roulements Linkbelt au complet22400 1 à 1-1/4 po
- Poids11 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation