LD-10X9-TUFR

Dodge
LD-10X9-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Saddle Mount Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Carbon Steel Material, 3.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578082
N° MFRLD-10X9-TUFR
Prix471.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
LD-10X9-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Saddle Mount Type, 9.0000 in Travel, 20.5000 in Bolt Center, 22.0000 in Length, Carbon Steel Material, 3.7500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578082
N° MFRLD-10X9-TUFR
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
Prix471.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LD10X9TUFR CADRE À EMPORTER 039006

Spécifications

  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    9.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.5000 po
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    LD
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Largeur de la base
    3-1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039006
  • CUP_NON
    782475019144
  • Poids
    11.52 lb
  • Style
    Service léger
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues