Motion
PLD-200 X 12
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 26.7500 in Bolt Center, 28.2500 in Length, 2.7500 in Height, 3.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578095
N° MFRPLD-200 X 12
Prix286.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 26.7500 in Bolt Center, 28.2500 in Length, 2.7500 in Height, 3.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578095
N° MFRPLD-200 X 12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix286.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLD-200X12 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.7500 po
  • Longueur totale
    28.2500 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Série
    PLD
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC, SY 1-15/16 po; SCM, SYM 1 à 1-11/16 à 1-3/4 po
  • Poids
    15 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif