Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage sur selle
- Voyage12.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre26.5000 po
- Longueur totale28.2500 po
- Hauteur totale3.1875 po
- SériePLD
- Diamètre de la tige3/4 po
- Largeur de la base4.2500 po
- Gamme de roulements PPI pour s’adapterTYPE E 1-15/16 à 2-7/16 po; SCM 1-11/16 à 1-15/16 po
- Série de roulements Dodge pour s’adapterSC, SY 1-15/16 à 2-7/16 po; SCM, SYM 1-11/16 à 2-1/4 po; S-2000 1-7/8 à 2-1/2 po; TYPE E 1-3/4 à 2-1/2 po
- Série de roulements Linkbelt au complet22400 1-15/16 à 2-1/2 po
- Poids21 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation