Motion
PLD-208 X 18
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 32.5000 in Bolt Center, 34.2500 in Length, 3.1875 in Height, 4.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578101
N° MFRPLD-208 X 18
Prix451.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 32.5000 in Bolt Center, 34.2500 in Length, 3.1875 in Height, 4.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578101
N° MFRPLD-208 X 18
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
Votre prix451.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLD-208X18 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.5000 po
  • Longueur totale
    34.2500 po
  • Hauteur totale
    3.1875 po
  • Série
    PLD
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Largeur de la base
    4.2500 po
  • Gamme de roulements PPI pour s’adapter
    TYPE E 1-15/16 à 2-7/16 po; SCM 1-11/16 à 1-15/16 po
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC, SY 1-15/16 à 2-7/16 po; SCM, SYM 1-11/16 à 2-1/4 po; S-2000 1-7/8 à 2-1/2 po; TYPE E 1-3/4 à 2-1/2 po
  • Série de roulements Linkbelt au complet
    22400 1-15/16 à 2-1/2 po
  • Poids
    24 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif