LD-45X12-TUFR

Dodge
LD-45X12-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 31.2500 in Bolt Center, 33.0000 in Length, Carbon Steel Material, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578104
N° MFRLD-45X12-TUFR
Prix1,400.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
LD-45X12-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 31.2500 in Bolt Center, 33.0000 in Length, Carbon Steel Material, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578104
N° MFRLD-45X12-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,400.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LD45X12TUFR CADRE À EMPORTER 039018

Spécifications

  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    31.2500 po
  • Longueur totale
    33.0000 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    LD
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039018
  • CUP_NON
    782475019267
  • Poids
    51.75 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Style
    Service léger
  • Taille de la monture Take Up
    LD-45
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues