PLD-300 X 12
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 31.5000 in Bolt Center, 33.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578105
N° MFRPLD-300 X 12
Prix662.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PLD Series, Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 31.5000 in Bolt Center, 33.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578105
N° MFRPLD-300 X 12
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
Votre prix662.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLD-300X12 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    31.5000 po
  • Longueur totale
    33.2500 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Série
    PLD
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Largeur de la base
    5.0000 po
  • Gamme de roulements PPI pour s’adapter
    TYPE E 2-15/16 po; SCM 2-3/16 à 2-15/16 po
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC, SY 2-1/2 à 2-15/16 po; SCM, SYM 2-7/16 à 2-1/2 po; S-2000 2-11/16 à 3-1/2 po; TYPE E 2-11/16 à 3 po
  • Série de roulements Linkbelt au complet
    22400 2-11/16 à 3-1/2 po
  • Poids
    37 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif