HD-200X30-TUFR

Dodge
HD-200X30-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 47.0000 in Bolt Center, 47.0000 in Length, Carbon Steel Material, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578119
N° MFRHD-200X30-TUFR
Prix2,951.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HD-200X30-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 47.0000 in Bolt Center, 47.0000 in Length, Carbon Steel Material, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578119
N° MFRHD-200X30-TUFR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,951.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HD200X30TUFR CADRE À EMPORTER 089023

Spécifications

  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    47.0000 po
  • Longueur totale
    47.0000 po
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    HD
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089023
  • CUP_NON
    782475266005
  • Poids
    95 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Style
    Service intensif
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues