LHD2036
Pillow Block Take-Up Frame - LHD Series, Saddle Mount Type, 36.0000 in Travel, 53.0000 in Bolt Center, 55.0000 in Length, 5 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578123
N° MFRLHD2036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - LHD Series, Saddle Mount Type, 36.0000 in Travel, 53.0000 in Bolt Center, 55.0000 in Length, 5 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578123
N° MFRLHD2036
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CADRE LHD2036 LHD20-36

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    36.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    53.0000 po
  • Longueur totale
    55.0000 po
  • Série
    LHD
  • Largeur de la base
    5 po
  • CUP_NON
    662327968342
  • Poids
    65 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif