HD-300X18-TUFR

Dodge
HD-300X18-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 41.5000 in Bolt Center, 44.2500 in Length, Carbon Steel Material, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578138
N° MFRHD-300X18-TUFR
Prix3,458.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HD-300X18-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 41.5000 in Bolt Center, 44.2500 in Length, Carbon Steel Material, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578138
N° MFRHD-300X18-TUFR
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
Votre prix3,458.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HD300X18TUFR CADRE À EMPORTER 089029

Spécifications

  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    18.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    41.5000 po
  • Longueur totale
    44.2500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Série
    HD
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Largeur de la base
    10 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089029
  • CUP_NON
    782475041176
  • Poids
    179 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Style
    Service intensif
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues