Aperçu
Description du fabricant
PHD-300X24 CADRE À EMPORTER
Spécifications
- Type de cadreMontage sur selle
- Voyage24.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre47.5000 po
- Longueur totale50.2500 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Largeur de la base6.5000 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature