Aperçu
Spécifications
- Type de cadreMontage sur selle
- Voyage18.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre43.2500 po
- Longueur totale46.0000 po
- Hauteur totale7.0000 po
- SériePHD
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Largeur de la base6.5000 po
- Gamme de roulements PPI pour s’adapterSAF jusqu’à 3-7/16 po; TYPE E jusqu’à 3-15/16 po
- Série de roulements Dodge pour s’adapterTYPE E jusqu’à 4 po; S-2000 jusqu’à 4 po; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF jusqu’à 3-1/2 po
- Série de roulements Linkbelt au completEPB22400 jusqu'à 4 po; PB22400 jusqu'à 4 po; PB2500 jusqu'à 4 po
- Poids159 lb
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation