PHD-308 X 24
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 24.0000 in Travel, 49.2500 in Bolt Center, 52.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578158
N° MFRPHD-308 X 24
Price$2,645.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PHD Series, Saddle Mount Type, 24.0000 in Travel, 49.2500 in Bolt Center, 52.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI00578158
N° MFRPHD-308 X 24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,645.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHD-308X24 CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    49.2500 po
  • Longueur totale
    52.0000 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Série
    PHD
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Largeur de la base
    6.5000 po
  • Gamme de roulements PPI pour s’adapter
    SAF jusqu’à 3-7/16 po; TYPE E jusqu’à 3-15/16 po
  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    TYPE E jusqu’à 4 po; S-2000 jusqu’à 4 po; SAF-XT/USAF/SAFS/ISAF jusqu’à 3-1/2 po
  • Série de roulements Linkbelt au complet
    EPB22400 jusqu'à 4 po; PB22400 jusqu'à 4 po; PB2500 jusqu'à 4 po
  • Poids
    169 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif