EMFC-55
Cartouche de roulement à billes - 3-7/16 po de diamètre , 10-1/4 po de diamètre extérieur, 2-23/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00578159
N° MFREMFC-55
Prix4,517.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 3-7/16 po de diamètre , 10-1/4 po de diamètre extérieur, 2-23/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00578159
N° MFREMFC-55
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
Prix4,517.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMFC-55 FLG PILOTE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Largeur du boîtier
    2-23/32 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-25/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21566 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16301 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Série
    MFC
  • Numéro CUP du fabricant
    662461201183
  • CUP_NON
    662461201183
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    32.00 lb
  • Dessin CAD
  • Hauteur totale
    3.7800 po
  • Longueur totale
    10.2500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif