ZN62200
Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578217
N° MFRZN62200
Price$1,789.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578217
N° MFRZN62200
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
Votre prix1,789.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZN62200 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN62200
  • Numéro CUP du fabricant
    698210684426
  • CUP_NON
    698210684426
  • Poids
    12.8 lb
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs