ZN102303
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578227
N° MFRZN102303
Prix2,985.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578227
N° MFRZN102303
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
Votre prix2,985.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZN102303 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Espacement des fentes
    6.8125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    7.8125 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN102303
  • Numéro CUP du fabricant
    698210714444
  • CUP_NON
    698210714444
  • Poids
    46 lb
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues