ZN112315
Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578231
N° MFRZN112315
Prix4,337.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00578231
N° MFRZN112315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,337.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZN112315 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    9.4375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZN112315
  • Numéro CUP du fabricant
    698210606572
  • CUP_NON
    698210606572
  • Poids
    83 lb
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues