Aperçu
Description du fabricant
ZN112400 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage4 po
- Espacement des fentes8.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Hauteur totale9.4375 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieZT2000
- Numéro de catalogue du fabricantZN112400
- Numéro CUP du fabricant698210714475
- CUP_NON698210714475
- Poids82 lb
- Rpm max.2050 tr/min
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale118000 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité