TUA104TU

Dodge
TUA104TU

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00578235
N° MFRTUA104TU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TUA104TU

Unité de roulement à manchon lisse Take-Up - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00578235
N° MFRTUA104TU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUA104TUBRG PRISE EN CHARGE BRG 036183

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    9.7500 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Série
    TUA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    036183
  • Poids
    2.42 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues